曜日別特売

精密ナットドライバーセット

精密ナットドライバーセット - エンジニア精密ナットドライバーセット - エンジニア精密ナットドライバーセット - エンジニア精密ナットドライバーセット - エンジニア精密ナットドライバーセット - エンジニア
(2件のレビュー)
トラスコ品番147-6555全長(mm)140材質/仕上先端:クロムモリブデン鋼、軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:セルロースアセテート、回転キャップ:ポリプロピレン質量(g)155グリップ径(Φmm)14商品構成セット品内容量1セット
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31592716DK-143、4、4.5、5、5.5、6(mm)
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

精密ナットドライバーセット/DK-14【エンジニア】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31592716
2024-07-23
用途: 精密部品を取り付け取り外しに使用

ホルダーが弱くて、脱落してしまう。
工具箱には無造作にしまえない。

対象商品 : 31592716
2020-04-11
用途: RCのメンテナンス
卸売・小売業

mmネジ表示が併記されていれば、大変使いやすいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする