曜日別特売
モノタロウ

クリップ 段ボール用

クリップ 段ボール用 - モノタロウクリップ 段ボール用 - モノタロウクリップ 段ボール用 - モノタロウクリップ 段ボール用 - モノタロウ
(17件のレビュー)

2個のパーツを組み合わせて使う事でテープ留めせずに段ボールの蓋を閉じる事が可能です。
パーツ1個づつ使えば、エッジホルダーとして使用可能!
蓋の部分に差し込む事でダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。

用途ダンボール箱のフタの固定等寸法(mm)30×35×13質量(g/個)約6.2内容量1パック(2セット)
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31597083-PC(ポリカーボネート)
179
197(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年2月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31597083-73544923HR‐2275- ダンクリップ 三友 73544923ダンクリップ三友1袋(2個)
269
税込296
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31597083
2025-11-18
用途: 書庫の整理

年に何度が開閉する段ボールに使用。とても便利ですが色が黒なので
薄暗い書庫内でギョッとすることがあります。赤とか青とかがあればありがたいです

1が参考にしています
2025-12-13
用途: 梱包時
電気・ガス・熱供給・水道業

あると便利な用品です、使いにくくはないのですが、もう少し縦か横の長さが長いと安定して使える気がしました。

2025-05-16
用途: ダンボールの蓋閉め
正木

暖房器具や扇風機などの季節物の器具を仕舞って置く時に簡単に蓋の開け閉めが出来るので重宝しています。

1が参考にしています
2025-03-12
用途: ダンボールの蓋止め

某100円ショップにて同じものが手に入ります。クリップ同士の噛み合わせが固いので外すのにコツがいります。

2024-09-13
用途: ダンボール箱の簡易封緘
建設業・工事業

簡単なつくりの安価な商品ですが、取り付けも簡単で5mm~6mm厚のダンボール箱であれば無理なく蓋をしっかり固定できます。素材がポリカーボネートなので耐久性もありそうです。
2個の部品を組み合わせる構造と部品の形状から、蓋のあわせ目に4mm程度の隙間が生じ、またクリップを留める位置によっては直交する下の蓋との間にもさらに大きい隙間ができます。クリップをダンボールに食い込ませることで隙間を狭くすることもできますが、箱を横向きにして持ち運んだり箱内に小さな部品などが直に入っている場合は、多少の注意が必要です。
2個の部品は別々にも使えるので、ダンボール箱のエッジホルダーに限らず、軽くて丈夫なクリップとして、工夫次第で色々な活用方法がありそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 31597083
2023-11-17
用途: 商品保管時の棚札管理用
株式会社ワンプラスワンサービス業

本来はダンボールを閉じるためのものですが、両面テープで電子棚札を付けて在庫管理用に使用してます。強度も申し分なく大変重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 31597083
2023-06-05
用途: 段ボール蓋止め
株式会社吉田製作所

使いやすいため現場からリクエストが有りリピートしました。

対象商品 : 31597083
2022-05-06
用途: 書類整理
オリエント産業株式会社卸売・小売業

保管書類を段ボールに入れてガムテープで止めていましたが、クリップだと蓋を閉める事が出来、また簡単に蓋を開ける事が出来、とても優れた商品です。購入して良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする