(5件のレビュー)

進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。

用途60Lタンク仕様の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。容量(L)ホッパー:60仕様タイヤ圧:25PSI質量(kg)11.5保証期間本体6ヶ月寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)800×550×1060RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)(外寸)530タイヤ外径(mm)310散布幅(m)3.048~3.657内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31598106-
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

KT-60PROマルチ散布機
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31598106
2024-02-05
用途: 果樹の肥料散布
農・林・水産業

タイヤ空気圧の表示について、kPaで表記したほうが親切です。
市販の空気圧計はkPaでメモリがついている。
組立図の車軸のロックナットを強調した方が良い。

対象商品 : 31598106
2024-04-15
用途: 肥料散布
農・林・水産業

粒状の肥料になら使えるが、少し湿り気がある肥料は落ちない。
購入前に確かめられないので要注意

対象商品 : 31598106
2023-04-03
用途: 粉末タイプの除草剤の散布
久保田鋳工株式会社

社内の空き地の除草剤散布用に購入。今までは液体で背中に背負うエンジンタイプの噴霧器を使用していたが、重たくて男性社員しか使えず困っていた。こちらを見つけ押すだけの手軽さに惹かれ購入。実際に散布してみたが押すだけなので手軽に誰でも使えて良い。散布するものの粒にもよるため、使いながら散布量の微調整が必要だった。

対象商品 : 31598106
2022-04-06
用途: 果樹園に肥料散布
時沢観光ぶどう園農・林・水産業

商品届き早速使用しました
タイヤが大きいのでスムーズに散布出来ました
ハンドルも太く握りやすくなってます
出来れば左右片側散布出来れば完璧だと思います
値段以上です

1が参考にしています
対象商品 : 31598106
2021-02-12
用途: 肥料散布
有限会社翔栄農・林・水産業

これまで肥料袋をを担ぎながら散布してましたが、これを使えば前に進むだけで肥料が均等に散布されます。作業着を着ていないと肥料は飛んできますがそれは許容範囲です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする