和コーポレーション
マルチ肥料散布機30L
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。散布カバーを使えば両サイドだけの散布も可能。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途
30Lタンク・うね幅(タイヤ幅狭い)の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。
容量(L)
ホッパー:30
仕様
タイヤ圧:25PSI
付属品
レインカバー、石よけ網
質量(kg)
11.8
保証期間
本体6ヶ月
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
815×530×890
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイヤ幅(mm)
(外寸)270
タイヤ外径(mm)
310
散布幅(m)
3.048~3.657
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31598115
-
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
KT-30PROマルチ散布機
この動画は、
5人
が参考にしています。
参考になった