ベストツール
ディスクグラインダー用スパナ
ディスクグラインダーのシャフト固定に最適なスパナです。
切断砥石、オフセット砥石、カップワイヤーブラシ等の脱着にも最適です。
切断砥石、オフセット砥石、カップワイヤーブラシ等の脱着にも最適です。
材質
ハイカーボンスチール
全長(mm)
140
質量(g)
50
仕上
クロームメッキ
口径(mm)
12×14
内容量
1本
注意
※必ず電源を切ってからご使用ください。
※パイプ等を差し込んで過大な力を加えないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31598167
DGS-1214
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください