ベンリーナ お魚パック(冷凍・冷蔵保存用)

ベンリーナ お魚パック(冷凍・冷蔵保存用) - アルフォーインターナショナルベンリーナ お魚パック(冷凍・冷蔵保存用) - アルフォーインターナショナルベンリーナ お魚パック(冷凍・冷蔵保存用) - アルフォーインターナショナル
(1件のレビュー)

お魚まるごと!!出し入れ簡単 ベンリーナお魚パック。今までになかった横長サイズです。(内寸約縦14cmX横35cm)しっかり密封、ダブルチャック仕様。冷凍・冷蔵保存用。耐冷温度-30℃。食品衛生法適合品。

用途サンマや長物野菜の保存に。(白ネギやゴボウのカット品など30cm程度)厚さ(mm)0.068適合食品衛生法材質低密度ポリエチレン寸法(縦×横)(mm)外寸:170×350、内寸:約140×350(チャック部約30mm)耐冷温度(℃)-30内容量1セット(10枚)
注意
直火・オーブン・鍋などでの煮沸、湯せんには使用しないでください。高温になる場所(ガス台、オーブントースター、火気)の近くには置かないでください、本体どうしがくっつき、ご使用になれない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31598246B-921
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31598246
2022-12-01
用途: 釣った魚の保冷
農・林・水産業

スルメイカ、ノドグロなどが密閉でき手ごろなサイズで、冷水中に保管できるため鮮度が維持できる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする