カラスよけ ガードネット 巾着型

カラスよけ ガードネット 巾着型 - 日本マタイカラスよけ ガードネット 巾着型 - 日本マタイカラスよけ ガードネット 巾着型 - 日本マタイ

景観に配慮した、「ブラウン色のカラスよけネット」が新発売。サイズはコンパクトな1.5X1.5mと巾着型(目安100L)の2サイズです。ご家庭や事務所等の戸別収集用サイズのカラスよけカバーネットです。周囲はおもりロープ入りなので風にも安心です。(巾着型は裾部分になります)巾着型は円錐形の被せネット(上部巾着絞りタイプ)です。

用途戸別住宅や事務所・倉庫前のゴミカバーに。カラスの被害からゴミ袋を守る飛散防止ネットに。仕様下部裾部分周囲おもりロープ入寸法(直径Φ×高さH)(mm)約70×80収納容量(L)約100内容量1枚
注意
ネット取り付けによりカラスの被害防止を保証するものではありません。用途以外でのご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31598273CROW-NET-100L BRNマロンブラウンポリエチレン4角目
オープン
2,514
2,765(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする