ティーエフサービス
ティープレートラック用(2個入)
書庫やラックと壁を粘着止めでしっかり固定します!
用途
書庫・ラックの転倒防止に
セット内容
プレート2個、アジャスター4個、ラバーベルト2本、アルコールパッド2枚
材質
スチール、ベルト:ゴム(EDPM)
プレート寸法(mm)
90×70
取付寸法(mm)
最大1000まで
表面処理
クロームメッキ、焼付け塗装、VHB
耐荷重(kg)
180/セット
内容量
1個
注意
メタルラックなどの棚の固定に!
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31598359
TPR-7090G
グレー
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
31598368
TPR-7090M
メタリック
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください