ティーエフサービス
ティープレートラック用バックル付(2個入)
書庫やラックと壁を粘着止めでしっかり固定します!
用途
書庫・ラックの転倒防止に
仕様
対象物荷重:100kg/1セット
セット内容
プレート4個、アジャスター4個、ラバーベルト2本、アルコールパッド2枚
材質
スチール、ベルト:ゴム製(EDPM)
表面処理
クロームメッキ、焼付け塗装、VHB
プレート寸法(mm)
50X60
取付寸法(mm)
最大1000まで
内容量
1個
注意
バックル付で取り付け・取り外しが簡単!
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31598377
TPR-7090BG
グレー
¥
5,180
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
31598386
TPR-7090BM
メタリック
¥
5,180
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください