ティーエフサービス
イーコネクトワイド(4個入)
上下・左右のラッカーキャビネットなどの連結に!地震による転倒を防止!!
用途
書類棚連結シールは手軽に貼るだけにもかかわらず、震災対策に大きな呼応か。大きく重い書類棚の荷物の落下を防ぎ安全を確保します。
材質
PET蒸着シール
色
グレー
耐荷重(kg)
150
プレート寸法(mm)
118X118
内容量
1個
注意
イーコネクトを上下の書庫に同じ面積になるように貼ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31598395
EC-118S
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください