ロードプラスターK

ロードプラスターK - シンレキ工業

「ロードプラスター K」は、水をかけることで急速に固まる全天候反応硬化型常温合材です。
軟質なアスファルトと特殊な繊維材料を使用しているため、高耐久性と柔軟性を両立した補修材です。
従来の全天候型常温合材(カットバック系)と比べて早期に硬化し、非常に優れた耐久性があります。
雨天時や水たまりへの施工でも、耐久性が低下しません。
首都高速道路株式会社の定める緊急補修材料(常温混合物)の品質規格を満足します。
柔らかいバインダを使用することで、作業性が向上。砂を均すような感覚での作業が可能に。
水を散布後、急速に硬化。24時間で完全硬化。
軟質なアスファルトと繊維材料の配合で施工後のひび割れを抑える。
VOC 不使用 植物由来の材料使用で、環境に優しい。

危険物の類別非危険物内容量1袋(20kg)
注意
※散水は、必ず締め固め前に行ってください。
※散水は、十分に行ってください(20kgに対して1.0~2.0L)。
※下地が路盤など、透水性または吸水性の材質の場合は、散水量を多くしてください。(20kgに対して1.5~3.0L)
※本品は丁寧に取り扱ってください。
※袋に穴が開くと硬化が始まり、使用できなくなります。
※直射日光、雨や雪を避けて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31598578-
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,050/税込¥1,155
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリート用補修剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/313/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする