環境美健
コンクリートクラック防水剤 ラドコンジェット
クラック補修専用防水剤です。
主成分
ケイ酸系
pH値
11.7
比重
1.225(25℃)
引火点(℃)
真の引火なし
主な用途
コンクリート
沸点(℃)
101
毒性
無し
危険物の類別
非危険物
特性
防水
蒸気圧
適用せず
内容量
1ケース(330mL×6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31598587
-
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません