曜日別特売

カッター ハイパーM厚型

カッター ハイパーM厚型 - オルファカッター ハイパーM厚型 - オルファカッター ハイパーM厚型 - オルファカッター ハイパーM厚型 - オルファカッター ハイパーM厚型 - オルファ
(3件のレビュー)

スリムなフォルムながら刃厚0.45ミリの刃を装着し、大型刃の力強さと小型刃の手軽さを兼ね備えたハイパーM厚型。
また本体後部のツメはさまざまな用途にお使いいただけます。
小さめの手の方にもグリップしやすいサイズなので、大型カッターに抵抗感のある女性や若年層の方にもおすすめ。

寸法(mm)12.5×83.3刃厚(mm)0.45アズワン品番64-3674-30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※替刃の交換の際は十分ご注意ください
※刃物ですから取扱いに注意してください
※幼児の手の届かない所に保管してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31598508237B
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 開梱作業時
製造業

大きすぎず使いやすい。刃は大きいサイズなので安心して使用できる。
後部のツメが色々使え便利。

対象商品 : 31598508
2024-04-05
用途: エアコン工事
エディオン北河内店卸売・小売業

そばやい対応、
使い勝手がよさそうです。満足してます。

対象商品 : 31598508
2019-09-05
用途: 配線工事など

最近のお気に入りです。
殆どの作業をこれ一丁でこなしています。
とにかく刃に厚みがある事もあり、刃を長めに出して
段ボールを切っても怖い思いはしません。
L型も持っていますが、こちらの方が使用頻度が高いです。
もう少し替刃に競争力が働いて、全体の値段が落ちれば
非常にありがたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする