エレコム
ヘッドホン延長ケーブル/高音質
ノイズに強い!線材とコネクタ部分へのノイズを徹底的に抑えた耐ノイズモデルのヘッドホン・イヤホン用延長コード。
対応機種
Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音楽プレーヤ等
シールド
95%編組シールド
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プラグ
コネクタ形状
色
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31602148
EHP-35ELN10SV
金メッキプラグ
Φ3.5 3極ステレオミニジャックーΦ3.5 3極ステレオミニプラグ(L型)
シルバー
1.0※コネクタを除く
¥
1,599
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
31602166
EHP-35ELN30SV
金メッキプラグ
Φ3.5 3極ステレオミニジャックーΦ3.5 3極ステレオミニプラグ(L型)
シルバー
3.0※コネクタを除く
¥
1,932
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
31602139
EHP-35ELN10GD
-
Φ3.5ステレオミニジャック-Φ3.5ステレオミニプラグ(L型)
ゴールド
1.0(コネクタを除く)
¥
1,260
取扱い終了
31602157
EHP-35ELN30GD
-
Φ3.5ステレオミニジャック-Φ3.5ステレオミニプラグ(L型)
ゴールド
3.0(コネクタを除く)
¥
1,520
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください