曜日別特売

ヘッドホン延長コード 高耐久 オーディオケーブル

ヘッドホン延長コード 高耐久 オーディオケーブル - エレコムヘッドホン延長コード 高耐久 オーディオケーブル - エレコムヘッドホン延長コード 高耐久 オーディオケーブル - エレコムヘッドホン延長コード 高耐久 オーディオケーブル - エレコムヘッドホン延長コード 高耐久 オーディオケーブル - エレコムヘッドホン延長コード 高耐久 オーディオケーブル - エレコムヘッドホン延長コード 高耐久 オーディオケーブル - エレコムヘッドホン延長コード 高耐久 オーディオケーブル - エレコム

断線に強い!8万回の屈曲試験に合格した高耐久モデルのヘッドホン・イヤホン用延長コード。

コネクタ形状Φ3.5 3極ステレオミニジャックーΦ3.5 3極ステレオミニプラグ(L型)プラグ金メッキプラグ仕様【OFC】99.99%OFC対応機種Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音楽プレーヤ等シールド95%編組シールド内容量1個
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31602175EHP-35ELS10BKブラック1.0※コネクタを除く
1,104
879
967(税込)
当日出荷
31602184EHP-35ELS10WHホワイト1.0※コネクタを除く
1,104
879
967(税込)
翌々日出荷
31602193EHP-35ELS20BKブラック2.0※コネクタを除く
1,265
999
1,099(税込)
当日出荷
31602209EHP-35ELS20WHホワイト2.0※コネクタを除く
1,265
999
1,099(税込)
3日以内出荷
31602218EHP-35ELS30BKブラック3.0※コネクタを除く
1,438
1,098
1,208(税込)
当日出荷
31602227EHP-35ELS30WHホワイト3.0※コネクタを除く
1,438
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする