エレコム
マウスパッド リストレスト付 ウレタンクッション
やわらかい発泡クッションが手首にフィット!手首をやさしくつつむ、”ふんわりやわらかマウスパッド”。
材質
基材:ウレタン、表面:ポリエステル、裏面:PU
形状
リストレスト一体型
本体質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×220×20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31602394
MP-FCBK
ブラック
¥
2,120
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
31602403
MP-FCGY
グレー
¥
1,750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください