はがき用紙 光沢紙 厚手 CANON用 ポストカード ホワイト

はがき用紙 光沢紙 厚手 CANON用 ポストカード ホワイト - エレコムはがき用紙 光沢紙 厚手 CANON用 ポストカード ホワイト - エレコムはがき用紙 光沢紙 厚手 CANON用 ポストカード ホワイト - エレコムはがき用紙 光沢紙 厚手 CANON用 ポストカード ホワイト - エレコムはがき用紙 光沢紙 厚手 CANON用 ポストカード ホワイト - エレコムはがき用紙 光沢紙 厚手 CANON用 ポストカード ホワイト - エレコムはがき用紙 光沢紙 厚手 CANON用 ポストカード ホワイト - エレコムはがき用紙 光沢紙 厚手 CANON用 ポストカード ホワイト - エレコム

キヤノンプリンタの機能を活かした表現力を実現する光沢ハガキです。
人物から風景まで幅広く、色鮮やかに再現します。
年賀状、暑中見舞い、各種案内状に最適です。
試し刷りに便利なテスト用紙2枚付
郵便番号枠入り

ホワイト紙厚(mm)0.21白色度(%)0.98坪量(g/m2)176用紙光沢紙用紙サイズはがきサイズ(100mm×148mm)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
No.
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31603225EJH-CGNH100【お探しNo.】L45100枚入り
オープン
899
989(税込)
当日出荷
31603234EJH-CGNH50【お探しNo.】L4450枚入り
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする