はがき用紙 厚手 マット スーパーファイン紙 ポストカード ホワイト

はがき用紙 厚手 マット スーパーファイン紙 ポストカード ホワイト - エレコムはがき用紙 厚手 マット スーパーファイン紙 ポストカード ホワイト - エレコムはがき用紙 厚手 マット スーパーファイン紙 ポストカード ホワイト - エレコムはがき用紙 厚手 マット スーパーファイン紙 ポストカード ホワイト - エレコムはがき用紙 厚手 マット スーパーファイン紙 ポストカード ホワイト - エレコムはがき用紙 厚手 マット スーパーファイン紙 ポストカード ホワイト - エレコムはがき用紙 厚手 マット スーパーファイン紙 ポストカード ホワイト - エレコム
(2件のレビュー)

高白色で高級感のあるマット調スーパーファイン紙のハガキです。
写真やイラスト等をくっきり、色鮮やかに仕上げます。
しっかりした厚みで存在感のある特厚タイプです。
年賀状、暑中見舞い、各種案内状に最適です。
試し刷りに便利なテスト用紙2枚付
郵便番号枠入り

ホワイト紙厚(mm)0.28白色度(%)0.96坪量(g/m2)240用紙スーパーファイン紙用紙サイズはがきサイズ(100mm×148mm)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
No.
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31603347EJH-TSF100【お探しNo.】L52100枚入り
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
31603356EJH-TSF50【お探しNo.】L5150枚入り
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-18
用途: お客様集客用DMに使用

2023年の4月から書き損じの手数料が上がるそうだ。
取り替えるのも面倒だし、手数料とられてまで取り替えに、行くのもめんどくさいし、最近は切手もシールタイプや珍しい記念切手がたくさん出ていて、とても良いのに比べ官製はがきのほうは地味で、お葬式の時にしか使う気になれない。だからこの商品は最高だった。

対象商品 : 31603347
2023-01-11
用途: お客様集客用のDMはがきとして使用

郵便局の本当の葉書と全く同じ厚さなので、見た目も触り心地も郵便葉書と同じなので大満足です。失敗しても捨てればいいだけなので、わざわざ郵便局に行って取り替えなくてもいいし、むしろインクジェットプリンターとの相性は最高で美しくきれいなDMができてとてもうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする