高階救命器具
Throw Raft 自動膨脹式救命クッション(1人用)専用ケース
TD-2401膨脹式救命クッション専用BOX
用途
防水性のあるBOXなので
本体の劣化や誤作動を防ぐ
色
ホワイト
質量(g)
900
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
専用BOX:330×130×180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31600739
TD-2401BOX
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください