曜日別特売

通せんぼくんミニ

通せんぼくんミニ - 富士倉通せんぼくんミニ - 富士倉通せんぼくんミニ - 富士倉通せんぼくんミニ - 富士倉通せんぼくんミニ - 富士倉通せんぼくんミニ - 富士倉
(5件のレビュー)

赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。

仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池周波数(kHz)13.5-45.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本防塵防水性能防雨IP65相当有効距離(m)2~7アズワン品番64-9675-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31600836FJK-193
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 自宅周りのイタチよけ
サービス業

ある日、新築3年目の家の基礎付近が動物らしきものに小さく掘られてる痕跡を発見。防犯カメラを確認すると映像にチョロチョロと動き回るイタチの仕業である事がわかりました。ネットで検索して早速当商品を購入。通り道の2か所に設置して効果を防犯カメラで確認すると、センサーで反応したフラッシュに驚いて逃げ惑う姿を確認できました。害獣除けの匂いとトゲヤマトゲオと併用すると効果が絶大です。

2025-09-17
用途: 蝙蝠避けに
製造業

コンパクトで取り扱いやすいです。
効果はまだ確認できませんが期待したい。

対象商品 : 31600836
2023-12-15
用途: コウモリの糞害に困って
製造業

自宅のウッドデッキにいつの間にかコウモリが糞をするようになって、困っていたところこちらに出会いました。試しに使用したところ、あれほど来ていたコウモリが一切来なくなりました!
スゴイです!

対象商品 : 31600836
2022-08-13
用途: ネズミの駆除
湘南カイロ

ネズミの駆除のために購入、説明書を読んだらハクビシンも寄せ付けないと書いてありました。最近、ハクビシンが近所で目撃されていて、好都合だと思っています

1が参考にしています
対象商品 : 31600836
2021-06-25
用途: 苗床のハウスに
農・林・水産業

烏が苗床に土入りのポットをひっくり返してしまうので、配置しましたが、相変わらずでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする