PROXXON(プロクソン)
ダイヤモンド砥石
ハイスドリルはもちろん超鋼ドリルやチタンコーティングされたドリルを研磨することができます。
用途
切れなくなったドリルの再研磨
外径(Φmm)
50
適合機種
ドリルシャープナー(No.21200)
材質
ダイヤ砥石
粒度
230番
厚さ(mm)
13.7
穴径(Φmm)
12.7
被削材
ハイス/超鋼/チタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31605203
21204
¥
21,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください