PROXXON(プロクソン)
ハイス用砥石 皿ビス
購入時に装着された主にハイスドリルを研磨する際に使用します。
皿ビス用
用途
切れなくなったドリルの再研磨
外径(Φmm)
44-50
適合機種
ドリルシャープナー(No.21200)
材質
WA砥石
粒度
80番
厚さ(mm)
12.7
穴径(Φmm)
10
被削材
ハイス/超鋼/チタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31605219
21205
¥
1,200
¥
869
¥
956
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください