曜日別特売

スプレーブース交換用本体

スプレーブース交換用本体 - PROXXON(プロクソン)
(2件のレビュー)

換気ファン、ダクトホース以外の交換用本体です

用途スプレーブース交換用本体付属品フィルター3枚材質ボール紙高さ(mm)370奥行(mm)250横(mm)590RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3160524622752
4,000
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31605246
2021-08-30
用途: プラモデルの塗装用
不動産業

納期に時間がかかりそうでしたので余裕を持って注文しましたが、予想より早く入荷してよかったです。ダンボールでできているので自分で作ろうかとも思いましたが、手軽なので購入しました。問題なく使用できています。

対象商品 : 31605246
2020-08-14
用途: 模型塗装に
デザインオフィスアイボックスサービス業

プロクソン(PROXXON)スプレーブースの交換部品。自分で段ボールを切って作れないこともないですが、結構切り込みが複雑で手間がかかるし、在庫不足でなかなか購入できないので、思い切って注文しました。フィルターも3枚対いてるし、まぁいいか。と思いきや出荷が大幅に遅れ2か月待ち。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする