PROXXON(プロクソン)
延長用ダクト
より排気口を遠くに設置し匂いを遠くに逃がします。
用途
延長用ダクトホース
材質
アルミ
外径(Φmm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31605264
22756
45~150
1.5
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
31605273
22757
95~400
4
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください