PROXXON(プロクソン)
彫刻テーブル
ミニルーターを取り付けて縮小文字の彫刻ができます
用途
ミニルーターを使用し鉄やアルミなどへ文字や数字を彫刻します。
適合機種
26400・27570・28400・28472・28473・28511・28525・
質量(kg)
2
高さ(mm)
140
倍率(倍)
1/2・1/3・1/4・1/5
縦(mm)
290
横(mm)
280
文字寸法(mm)
最大:8×4.5、最少:3.2×1.8
アズワン品番
64-9674-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31605465
27106
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください