PROXXON(プロクソン)
フライスモーター
36V DCモーター搭載の強力モーター
用途
フライスマシン交換用モーター
付属品
Φ6mmコレットチャック、専用スパナ
形状
主軸:1/2-20ネジ
内径(Φmm)
主軸:8
消費電力(W)
200
チャック寸法(mm)
Φ6
電源(DC-V)
38~40
回転数(min
-1
[回/分])
1200~6000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31605474
27160
¥
41,500
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください