PROXXON(プロクソン)
マイクロ・グラインダー
木、金属等の塗装落とし、錆落とし、磨き、切断等
用途
切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落とし
付属品
コレットチャックΦ2.35・3.0・3.2mm・スパナ
消費電力(W)
50
定格使用時間(分)
15
太さ(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
回転数(min
-1
[r.p.m])
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31605526
27570
100
5000~18000
230
500
¥
25,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください