曜日別特売

マイクロ・ポリッシャー

マイクロ・ポリッシャー - PROXXON(プロクソン)マイクロ・ポリッシャー - PROXXON(プロクソン)マイクロ・ポリッシャー - PROXXON(プロクソン)マイクロ・ポリッシャー - PROXXON(プロクソン)マイクロ・ポリッシャー - PROXXON(プロクソン)マイクロ・ポリッシャー - PROXXON(プロクソン)
(2件のレビュー)

低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機

用途磨き、研磨付属品専用スポンジ・モップバフ・バフ・ディスク研磨ペーパー・研磨剤・専用ケース消費電力(W)50定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-05太さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3160553527580100、50/60Hz800~2400(無段電子コントロール付)290720
37,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31605535
2021-06-20
用途: 塗装の細かな部分の磨き作業

磨きに使うディスク部分の回転数を低く設定できるので塗装面を傷めずに、作業がスムーズ。付属品も揃っているので、このセットだけで作業が可能。

1が参考にしています
対象商品 : 31605535
2020-10-24
用途: 塗装の仕上げ
建設業・工事業

小さな物へも低回転で作業可能なので塗膜を傷めず仕上げが出来ます。そこそこの重さがあるので オプションの固定器具などで固定して使うとグラインダーとしても使えると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする