曜日別特売

ドリルスタンドEX

ドリルスタンドEX - PROXXON(プロクソン)ドリルスタンドEX - PROXXON(プロクソン)ドリルスタンドEX - PROXXON(プロクソン)ドリルスタンドEX - PROXXON(プロクソン)ドリルスタンドEX - PROXXON(プロクソン)
(2件のレビュー)

ミニルーターを取付けて、穴あけ作業や切削作業をするためのドリルスタンド。ヘッドが90度可変 傾斜をつけた穴あけ加工が可能です

用途ミニルーターを取り付けてより精度の高い穴あけ作業を行えるアタッチメントです。適合機種27570・26400・28400・28472・28473・28511・28525・28515・28512材質アルミダイカスト高さ(mm)310(有効高さ160)テーブル寸法(mm)横:120、奥行:225、有効奥行:140スライド寸法(mm)45角度調整範囲0~90°(切断加工不可)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3160560527800
22,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31605605
2023-07-16
用途: 今までのドリルスタンドの代わりとして、小型フライススタンドとして使用予定。

まだ箱から出してませんが、今までのドリルスタンドと比べると、格段と良いと思います。
スタンドテーブルのサイズは今まで通りのようですが、ルーターを傾斜させる部分と上下させる部分の改良で、マイクロクロステーブルを使うとフライス加工が出来るようになりました。
小型で精密なフライス加工を行う時は、マイクロフライステーブルMF70を使った方が良いでしょうが、ドリルスタンドEXを更に加工すれば、MF70同等になると思います。
最後に、DMカタログ割引が嬉しかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 31605605
2021-03-05
用途: PCBの製作
その他業種

ミニルーターMM100を取り付けて使って居ます。
研磨作業よりも孔あけがメインです。
φ0.8とかの小径のドリルビットなので、標準の電気ドリルよりミニルーターが使いやすいです。流石にフリーハンドではドリルビットが折れやすい為、このスタンドを買いました。買ってよかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする