曜日別特売

18点・ヘックスソケットセット 1/2+1/4

18点・ヘックスソケットセット 1/2+1/4 - PROXXON(プロクソン)18点・ヘックスソケットセット 1/2+1/4 - PROXXON(プロクソン)18点・ヘックスソケットセット 1/2+1/4 - PROXXON(プロクソン)18点・ヘックスソケットセット 1/2+1/4 - PROXXON(プロクソン)

全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。

セット内容
[ヘックスビットソケット](1/4" 6.3mm) HEX2/2.5/3/4/5/6mm
[ヘックスビットソケット](1/2" 12.7mm) HEX6/7/8/10/12/14mm
[ヘックスビットソケット](1/2" 12.7mm) ロング HEX5/6/7/8/10/12mm
[専用スチールケース] 445(W)×198(D)×52(H) mm
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/4,1/2差込角(mm)6.3/12.7規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)材質クロムバナジウム鋼質量(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム内容量1セット
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3160565782100
10,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする