24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4

24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4 - PROXXON(プロクソン)24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4 - PROXXON(プロクソン)24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4 - PROXXON(プロクソン)24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4 - PROXXON(プロクソン)
(1件のレビュー)

全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。

セット内容
[トルクスビットソケット](1/4" 6.3mm) TTX8/10/15/20/25/27/30
[E型トルクスソケット](1/4" 6.3mm) E4/5/6/8/10
[トルクスビットソケット](1/2" 12.7mm) T40/45/50/55/60
[E型トルクスソケット](1/2" 12.7mm) E12/14/18/20
[L型トルクスレンチ] T6/8/10
[専用スチールケース] 246(W)×130(D)×37(H) mm
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3/12.7差込角(inch)1/4,1/2規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)材質クロムバナジウム鋼質量(kg)5.5RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3160566682102
9,600
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31605666
2019-09-20
用途: BMW バイクの整備等の為

従来使っていた他社製品(PB商品)に比べると精度の高さが感じられます
40年前に初めてミラーツールを手にして受けた感動と一緒です。
個人的にはプラスチックケースの方が傷を気にしなくてよいので★一つ減らしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする