PROXXON(プロクソン)
47点・コンパクトセット 3/8
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
セット内容
クラブラチェット(3/8" 9.5mm)
エクステンションバー (3/8" 9.5mm) 75/200mm
アダプター 1/2"→ 3/8"
ユニバーサルジョイント(3/8" 9.5mm)
ソケット(3/8" 9.5mm) 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm
ディープソケット(3/8" 9.5mm) 10/13/15/17mm
プラグソケット(ディープソケットとして使用可)(3/8" 9.5mm)14/16/18/21mm
ヘックスビットソケット(3/8" 9.5mm) HEX4/5/6/7/8/9/10mm
トルクスビットソケット(3/8" 9.5mm) T20/25/27/30/40/45
L型HEXレンチ HEX1.25/1.5/2.0/2.5/3.0mm
専用プラスチックケース 450(W)×230(D)×72(H) mm
用途
ボルト・ナット回し
差込角(mm)
9.5
差込角(inch)
3/8
材質
クロムバナジウム鋼
質量(kg)
4.2
規格
DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31605709
82282
¥
18,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください