曜日別特売

マイクロ・ビットラチェット

マイクロ・ビットラチェット - PROXXON(プロクソン)
(1件のレビュー)

コンパクトヘッドで狭い箇所での作業に最適 六角軸用

用途ボルト・ナット回し全長(mm)122歯数72枚質量(g)80タイプ六角ビット用ヘッド高さ(mm)12ヘッド幅(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3160591983158
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途: ビットネジに
自動車・二輪車・自転車関連業

工作精度も高く、使いやすい。360°÷72コマは=5° この細かいラチェットが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする