トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4

トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4 - PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4 - PROXXON(プロクソン)
(2件のレビュー)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4セット内容TTX10/15/20/25/27/30/40アズワン品番64-9674-56RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(7個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3160628783654
3,100
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31606287
2025-02-01
用途: 機械メンテナンス用
製造業

低価格でふところにやさしく使い勝手も良かったです♪
種類もあり満足しています。

対象商品 : 31606287
2023-09-01
用途: ツールキャビネットに
株式会社川田商会 協栄自工

モノタロウ製を購入したら3/8(9.5)で使いずらかったので、
1/4(6.35)に買い替えました。
使いやすくなりました。
この小さいサイズで9.5は要らないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする