PROXXON(プロクソン)
マグネット六角ビットドライバー
先端ホルダーにマグネットを装備でビットの交換が便利
用途
ボルト・ナット回し
商品構成
単品
アズワン品番
64-9674-72
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
質量(g)
刃先マグネット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31606479
84282
六角
210
120
あり
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください