PROXXON(プロクソン)
コンビネーションビットドライバー
先端ヘッドをスライドさせることで、六角軸用ドライバーと1/4(6.3sq)用ドライバーの2種に使用出来るドライバー
用途
ボルト・ナット回し
商品構成
単品
アズワン品番
64-9674-73
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
差込角(mm)
差込角(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31606488
84283
220
120
6.3/六角軸
1/4/六角軸
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください