曜日別特売

ボクサー

ボクサー - シンジェンタジャパンボクサー - シンジェンタジャパン

イネ科から広葉まで、幅広い雑草を1成分でノックアウト。
土壌中での移行性が小さく、安定した処理層を形成。
幼芽部、根部、初生葉の「3way吸収」で、安定した効果を発揮。
散布機具の汚れや目詰まりなどのトラブルがなく、安心。

農林水産省登録第(号)22775毒劇区分普通物性状淡黄色澄明可乳化油状液体有効期限(年)4年成分プロスルホカルブ78.4%適合作物小麦、大麦、麦類、とうもろこし、飼育用とうもろこし、ばれいしょ、たまねぎ農耕地/非農耕地農耕地用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31606899-1本(500mL)
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
31606908-1本(5L)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする