ダウ・アグロサイエンス日本
ワイドアタックD1キロ粒剤
中後期の雑草防除に水を張ったまま使える1キロ粒剤
ノビエ、広葉、多年生の難防除雑草に優れた効果
じっくり枯らすペノキススラムとダイムロン配合
成分
ペノキススラム…0.6%、ダイムロン…10.0%
性状
類白色細粒
適合作物
移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)
22372
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用
内容量
1袋(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31606926
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください