日本農薬
クサリノー10
茎葉処理除草剤専用の展着剤です。
非イオン系の展着剤であるため、ジクワット、パラコートなどのカチオン型除草剤に最適の展着剤です。
散布液に添加することにより展着性をよくするとともに除草効果を安定させます。
成分
ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル…10.0%
使用方法
添加
有効期限(年)
5年
使用量
10~15mL/散布液10Lただし特に付着し難い雑草の場合は20~25mL/散布液10L
性状
淡黄色液体
適合作物
非選択性除草剤の登録内容の作物
農林水産省登録第(号)
11400
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用
内容量
1本(500mL)
注意
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
※使用に当たっては、本剤及び適用農薬の使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意するとともに、それぞれの注意事項を遵守する。
特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31606944
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください