日本農薬
マーシェット乳剤
乾田直播水稲にお勧めする除草剤です。
「播種直後~稲出芽前」の雑草発生前に使用すれば、乾田時期の雑草の発生を抑えます。
除草効果が長く続くので、その後の雑草防除が楽になります。
成分
ブタクロール32.0%
性状
紫色澄明可乳化油状液体
適合作物
移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)
20131
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31607014
-
1本(500mL)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月22日
79447465
-
1個(5L)
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください