丸善薬品産業
バックアップ粒剤
一年生雑草のほか、ススキ、セイタカアワダチソウなどの根の深い多年生雑草にも効果がある。
残効期間が長く、安定した除草効果がある。粒剤であるため散布が簡便である。
適合作物
ひのき、すぎ、とどまつ、樹木等
性状
類白色細粒
農林水産省登録第(号)
19296
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
非農耕地用
注意
※対象雑草木の土壌表面に均一に散布する。なお散布がおくれると下刈効果が不十分となるので、使用時期を失しないように注意する。
※散布量は1ヘクタール当り120kgを基準とし、雑草木の繁茂の程度に応じて適宜増減する。
※落葉低本木に使用する場合、樹高1.5m以上では効果が劣る場合があるので、樹高1.5m以下の時期に使用する。又、大きな切株からの太い萌芽及び常緑かん木には効果が不十分であるので、それらの優占する場所での使用はさける。
※降雪地帯では落葉雑かん木への散布は融雪後速やかに散布する。
※造林地(地ごしらえ)に使用する場合、植栽は翌春以降に行う。
※空中散布で使用する場合はヘリコプター用粒剤散布装置によって散布する。
※雑草木の群生している場所に局所使用する場合には、散布面積の割合に応じて使用量を減ずる。
※本剤は遅効性なので効果の発現までに時間を要するが再散布はしない。
※造林地(下刈)に使用する場合はヒノキの造林地で使用し、その他の造林地(スギ等)には薬害のおそれがあるので使用しない。
※他の農作物には薬害を生じるおそれがあるので付近に農作物がある場合には、飛散流入等ないよう十分注意する。
※植栽地を除く樹木等の周辺地で使用する場合は、薬剤が樹木等の植栽地に流入または飛散するおそれのある場所等では使用しない。また、樹木等有用植物の根が分布していると思われる所では使用をさける。
※本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、林業技術者の指導を受けることが望ましい。
※公園、堤とう等で使用する場合、特に以下のことに注意する。激しい降雨の予想される場合は、使用をさける。水源池等に本剤が飛散・流入しないよう十分に注意する。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
有効期限(年)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31607163
-
1袋(1kg)
カルブチレート・・・4.0%
5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
41964144
-
1袋(3kg)
カルブチレート4.0%
-
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください