曜日別特売

イネキングフロアブル

イネキングフロアブル - 三井化学アグロ
(1件のレビュー)

有効成分ピラクロニル配合で、効果の発現が早い。3成分の相互作用で幅広い草種に有効。
薬害が少ないことから田植え同時処理が可能です。
スルホニルウレア系除草剤に抵抗性を獲得したアゼナ類、ホタルイ、コナギ等にも有効。
イボクサなど畦から侵入する雑草に対しても高い効果を示します。

成分ピラクロニル・・・3.6%、ピラゾレート・・・20.0%、ベンゾビシクロン・・・4.0%適合作物移植水稲、直播水稲農林水産省登録第(号)22271毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31607179-
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: 水稲除草剤
農・林・水産業

イボクサによく効き一発除草剤としてしよう
安定しているので毎年し用しておりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする