曜日別特売

電動のこぎり

電動のこぎり - 京セラインダストリアルツールズ電動のこぎり - 京セラインダストリアルツールズ電動のこぎり - 京セラインダストリアルツールズ電動のこぎり - 京セラインダストリアルツールズ電動のこぎり - 京セラインダストリアルツールズ電動のこぎり - 京セラインダストリアルツールズ電動のこぎり - 京セラインダストリアルツールズ電動のこぎり - 京セラインダストリアルツールズ
(3件のレビュー)

3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
家庭から出る粗大ゴミの解体に

電源(単相/V)100消費電力(W)180電流(A)2ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4500付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127コード長さ(m)10切断能力(mm)庭木:径45mm切断能力(mm)軟鋼板3.5切断能力(mm)木材40内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31607529ASK-1010KT
20,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-05
用途: 不要品の切断
自動車・二輪車・自転車関連業

寸法を気にせずに木製の物を解体するならチェンソーの方が早いかも

対象商品 : 31607529
2019-09-21
用途: 家具の解体
医療・福祉・介護関連業

タンスなどの大型家具、不用品の解体、部品の加工などの色んな用途に使用できる。ノコギリの刃もセットになっていることと、刃もワンタッチで取り付けやすい。

3が参考にしています
対象商品 : 31607529
2020-06-02
用途: 木の切断
株式会社野村商店卸売・小売業

チェーンソーじゃなければダメでした。調査不足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
1が参考にしています
2022-10-12

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする