曜日別特売

ねじ蔵 フロアタイプ FM用

ねじ蔵 フロアタイプ FM用 - OHTAKE(旧クイッチャー)
付属品取扱説明書・ACアダプター・調整用ドライバー適合【ネジ供給機】FM用電源(V)AC100適合ねじM2.0~M6.0、首下長さ:最長15mmまで外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×191×188ねじ容量(cc)約800内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31607583NJ-80F
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする