友定建機
グラウトポンプ
質量(kg)
27
駆動形式
ダイヤフラム手動
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
295×740×650
容積
ホッパー:10
移動距離(m)
水平5、垂直5
変速機タイプ
ストローク調整
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出圧力(MPa)
吐出量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31607608
T-SDA-27
0.3(3kgf/Cm
2
)
115~130cc/ストローク
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません