LION (ライオン事務器)
コレーター(自動丁合機)
印刷やコピーした書類を自動的にページ順に組み合わせることができます。
オフィスに適した小型サイズで高性能、簡単操作が特長です。
仕様
【適用用紙】45kg~135kg(52g/平方メートル~157g/平方メートル)、【枚数カウンター】4桁加算・減算プリセットデジタル表示、
【アラーム検知表示内容】紙づまり・空送り・2枚送り・排紙満杯・ドアセット・紙なし+オプションエラー、【給紙圧調整】1段・10段/4段階・2~9段/3段階、【セパレーター圧調整】3段階、
【アラーム時の状態】自動停止、【用紙なし時の動作】自動停止、【給紙テーブルの昇降方式】自動昇降、【給紙テーブルの脱着性】工具使わず対応可、
【給紙プログラム(合紙)】合紙・連段・リピート、【排紙の区分方式】左右首振り区分(スイングインデックス)・棒積
質量(kg)
78
周波数(Hz)
50/60
段数
10段
消費電力(W)
200
最大積載量(kg)
【給紙積載量】各段350枚(上質紙55kg)、【紙受け(排紙)積載量】65mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【専用テーブル使用時】860×540×1610(転倒防止板無し時)、【専用テーブル不使用時】970×540×1060(転倒防止板あり時)
電源(AC V)
100
用紙サイズ
A3SR、A3、B4、A4、B5、A5
給紙方式
摩擦ローラーセパレーター方式
処理速度
40・70組/分(区分け有)、48・70組/分(区分け無)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
※ご購入後は1ヶ月以内に保証登録いただくようにお願い申し上げます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31633587
LC-500
¥
700,000
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
52,500
/
税込
¥
57,750
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません