Panasonic(パナソニック)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
(1件のレビュー)
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
適合場所
浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)
240角
適合パイプ径(Φmm)
呼び径Φ100
材質(本体)
樹脂製
材質(ルーバー)
樹脂製
材質(羽根)
樹脂製
内容量
1台
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31633648
FY-24CG8
¥
25,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください