汚れを防いで安心快適!抜群の使い易さ
草汁の付着を防ぐ、撥水加工ポリエステル
後側はメッシュで通気性アップ!
更にこのメッシュには忌避剤加工されており、防虫効果大!!



主に夏場に使用することが多いので、軽くて蒸れにくいものを探していました。
この商品は、生地も薄くてとても軽く、膝裏あたりがメッシュになっていて風通しも良く、気に入りました。
着脱も楽です。
草の破片も、払うだけでほぼ取れました。
ただ、胸ポケットは、少しかがむと中身が落ちやすくて、ボタンかファスナーがあれば良いなと思ったので、星一つ減らしましたが、とても気に入りました。
身長(168cm)に対して長かったので腰の位置で7cm程詰めました。足首のゴムは切断しルーズにしています。多少改造しましたが使い心地は涼しく動きやすいので満足しています。
同じような商品を色々試しましたがこの商品が1番でした。値段は少し高いですがそれだけの価値はあると思います。サロペットタイプでメッシュ地になっているのは他に見たことありません。
ペラペラだったので どうかなと思いましたが かえって 作業しやすい 後ろがメッシュなので 汗を余りかかない 洗濯しても早く 乾く また 1つ 買いました まだ使用してないけど
最初に購入した時には 薄くてペラペラの感じでしたが 使用時期が真夏でしたので
ちょうどよかった 膝下後ろがメッシュなので風が抜けて使いやすい
耐久性は まだわかりませんが 値段からしたら 期待しなくても 次のを購入すれば良い
と思います
ロープでの草刈時に使用するが、長靴を使用した場合、サロペットの膝裏が開いているため、ごみや小石がそこから靴の中に入りやすい。
もっと上までメッシュ生地がある方がよい。
通気性が良く、使い勝手が良いので継続購入しています。2021年7月頃から?足首部分がゴム仕様に変更されました。草刈り時期は暑いので、ゴムの無いタイプに戻して欲しいと感じています。