エンジン草刈機 背負い式

エンジン草刈機 背負い式 - 新ダイワ
(1件のレビュー)

背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
+20cmロングパイプ仕様

タンク容量(L)1.03付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ材質操作桿:高強度アルミ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2900×300×360草刈刃(Φmm)255使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Yエンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)振動3軸合成値(m/s2)3内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気量(mL)
ハンドル形状
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31633745RK3026-PT2025.4ループハンドル+グリップ7.7
91,500
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31633745
2023-06-30
用途: 敷地周囲の除草、刈り払い
サービス業

初背負い式で、約1年経過です。私の体形が悪いのか、どう調整してもしっくり背負いません。振動も結構きます、当たり前のことですが背中でブルブルしているので耳栓はしっかりしています。燃料タンク容量は十分です。以上。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

刈払機の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/brushcutter/
2022-07-29

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする