新ダイワ
エンジン背負式刈払機
(1件のレビュー)
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
タンク容量(L)
1.03
付属品
チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ
草刈刃(Φmm)
255
使用燃料
混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
スパークプラグ
BPMR8Y
エンジン形式
Softスタート(蓄力タイプ)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
排気量(mL)
ハンドル形状
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31633754
RK3023-PT
22.8
ループハンドル+グリップ
7.1
¥
84,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31633763
RK3026-PT
25.4
ループハンドル+グリップ
7.6
¥
90,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31633779
RK3026-BW
25.4
ループハンドル+バーハンドル&肘当て
7.7
¥
90,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。